寿司容器 花舞喜(かぶき)

寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業 寿司容器 花舞喜(かぶき) 福助工業

深さ(mm)22 材質HIPS(ラミ) 耐熱温度(℃)80 仕様耐油性 内容量1箱(800枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電子レンジ
室数
料理・シーン
職業別シーン
外寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0740179 70277393
0740179 70277393
70277393 0740179 × 1 断熱性なし 巻き寿司 鮮魚・寿司 207×140 - 2-4H 花かすみ
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0740187 70277402
0740187 70277402
70277402 0740187 × 1 断熱性なし 巻き寿司 鮮魚・寿司 238×140 - 2-5H 花かすみ
オープン
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70277384 740160 - - - - - - - 174×140 2-3H 花かすみ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする