液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]
直下型LED部分駆動により、映像をより明るく表現力豊かに再現。認知特性プロセッサー「XR」搭載のプレミアム4K液晶テレビ。直下型LED部分駆動により、映像をより明るく表現力豊かに再現。認知特性プロセッサー「XR」搭載のプレミアム4K液晶テレビ。認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感。認知特性プロセッサー「XR」は映像だけでなく音の信号処理も可能に。複数の画質要素を横断的に分析・処理することによる、人が目で感じる自然な美しさと、サラウンドと定位感が向上した音の臨場感によって、究極の没入体験を実現します。スポーツシーンもくっきりなめらか。認知特性プロセッサー「XR」の映像処理と、高精度なLEDバックライトの発光エリア制御技術により、色合いや精細感を保ったまま、動きの速い映像をくっきり&なめらかに描き出します。自然で美しい、高コントラストな映像表現。直下型LED部分駆動と認知特性プロセッサー「XR」によって、まばゆいほどの輝きと圧倒的な高コントラストを実現。リアリティー豊かな映像を再現でき、人の目が感じる自然な美しさを堪能できます。お気に入りのエンターテインメントをこれひとつで。Google TV(TM)機能搭載なのでネット動画の視聴に最適。映画、音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのコンテンツを楽しめます。また、視聴履歴や好みに合わせて、Google のAIが、あらゆる動画配信サービスの中からあなたにぴったりのコンテンツをおすすめするので、お気に入りのエンターテインメントを心ゆくまで楽しめます。さらに、Google アシスタントを使えば、音声でコンテンツの検索やテレビの操作もできます。
仕様2画面機能:非対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:対応 Bluetooth対応:Bluetooth対応 DAZN対応:対応 Disney+対応:対応 DOLBY ATMOS:対応 DOLBY VISION:対応 dアニメ対応:対応 Hulu対応:対応 LAN:有線・無線 Netflix対応:対応
付属品標準スタンド、音声検索機能付リモコン(無線)、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式
本体質量(kg)22.9
入力端子HDMI×4、ビデオ×1
画面サイズ65V型
出力端子光デジタル音声(AAC/PCM/AC3/DTS)、ヘッドホン端子
パネル4K液晶
チューナー数BS・CSデジタルチューナー:3
内容量1個