ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ)

ホームプロジェクター dreamio(ドリーミオ) EPSON

フルHDを明るい大画面で楽しめる便利な無線LAN内蔵エントリーモデル。3LCD方式の3400lm明るいフルHDカラーも明るい3LCDプロジェクター。明るさ3,400lmで明るい部屋でも大画面で映画、放送番組、スポーツ、ゲームなど様々な映像を1080pのフルハイビジョンで楽しめます。タテヨコ台形補正機能搭載で簡単に使えるタテヨコ台形補正機能搭載でななめ横からの投写でも簡単に補正が可能。2.3mで100インチの投写距離で、限られたスペースでも大画面を実現。スクリーンがなくても手軽に壁に投写して様々なコンテンツを楽しめます。 無線LAN内蔵でスマホやPCのミラーリングも可能無線LANを内蔵しており、PCやスマートフォンの画面をミラーリングできます。スマートフォン用アプリiProjectionを使って画像やドキュメントを無線投写も可能。2Wスピーカーを内蔵。

仕様光源:ランプ その他端子:USBタイプB(2.0)、USBタイプA(2.0) 付属品電源コード(1.8m)/リモコン(電池付)/かんたん操作ガイド/保証書 本体質量(kg)約2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×87×249(突起部含まず) コントラスト比16000:1 解像度フルHD(1920×1080) 入力端子HDMI×2、ミニD-Sub15pin、RCA スピーカー有り 出力端子ステレオミニジャック 明るさ(Lm)3400 投影方式3LCD 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72008713 EHTW750
オープン
149,800
164,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする