ビジネスプロジェクター
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。明るい環境でも見やすい明るさ3300ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でも画面が見える明るさ3300lmを実現。コントラスト比15000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトでコストパフォーマンスの高いモデル。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ・重さ2.4Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。XGAモデル3300lmの明るさで、HDMIとUSB端子、2Wスピーカーを搭載。片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」に対応。コストパフォーマンスの高さでビジネスを支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプB
付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド
本体質量(kg)2.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234
コントラスト比15000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途ビジネス用
入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI
設置方式置き型
スピーカー有り
アズワン品番64-6465-84
明るさ(Lm)3300
投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)
内容量1個
データプロジェクター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07