ビジネスプロジェクター

ビジネスプロジェクター EPSON

教育現場でもオフィスでも使いやすい高機能モデル。明るさと使いやすさ、便利な機能が充実。明るい環境でも見やすい明るさ4200ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。教室や会議室の後ろからでもはっきり見える明るさ4200lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。大音量16Wスピーカー搭載 マイク入力対応部屋の隅々に音声が行き渡る16Wスピーカーを内蔵。教室や会議室の後ろでも音声が鮮明に聞こえる。外部スピーカーも接続可能。豊富な入力端子でPCやDVD、書画カメラなどが接続可能。またスライド式ヨコ台形補正により台形補正がカンタンにできます。WXGAモデル有線LAN対応。オプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。

仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB、RS-232C端子(プロジェクタ制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、正式保証書発行カード+返信用封筒、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド、ソフトキャリングケース エコマーク認定認定 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)309×90×282 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin×2、HDMI×2、RCA スピーカー有り 明るさ(Lm)4200 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 005 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72008756 EB982W
オープン
219,800
241,780 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする