超強力耐震マット 透明 IB Dragon
TM3008 透明 IB DRAGON 超強力耐震マット振動エネルギーの効率的な吸収をイソブチレン系樹脂採用により実現した無色透明、無臭の耐振マット強い自己粘着性素材のため糊残りなし揮発成分が少ないため環境にもやさしく、相手材への移行(ブリード)が少ない材質水洗いで繰り返し自己粘着性能が再現
材質イソブチレン系樹脂
質量(g)9.07
耐荷重(kg)1.2/20mm直径×1枚あたり、2.8/30mm直径×1枚あたり
交換目安5~7年
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)20×2(4枚)、30×2(6枚)
適合温度(℃)-15~+50
内容量1個