4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ)

4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プッシュ式プラグ-プッシュ式プラグ) フジパーツ

プラグ形状
片側:L型プッシュ式プラグ(オス)×1
、片側:プッシュ式プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用 形状L型プラグ-ストレートプラグ ブラック 長さ(m)5 規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル プラグ金メッキプラグ シールド2重シールド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72010567 FP250
オープン
1,298
1,428 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする