4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用 形状L型プラグ-F型接栓 規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル プラグ金メッキプラグ シールド2重シールド 内容量1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FBT30348 72010725
FBT30348 72010725
72010725 FBT30348 ブラック 0.3
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT30548 72010734
FBT30548 72010734
72010734 FBT30548 ブラック 0.5
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT31048 72010743
FBT31048 72010743
72010743 FBT31048 ブラック 1
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT31548 72010759
FBT31548 72010759
72010759 FBT31548 ブラック 1.5
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT32048 72010768
FBT32048 72010768
72010768 FBT32048 ブラック 2
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT33048 72010777
FBT33048 72010777
72010777 FBT33048 ブラック 3
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT35048 72010786
FBT35048 72010786
72010786 FBT35048 ブラック 5
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT37048 72010795
FBT37048 72010795
72010795 FBT37048 ブラック 7
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT70348 72010935
FBT70348 72010935
72010935 FBT70348 ホワイト 0.3
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT70548 72010944
FBT70548 72010944
72010944 FBT70548 ホワイト 0.5
オープン
1,198
1,318 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT71048 72010953
FBT71048 72010953
72010953 FBT71048 ホワイト 1
オープン
1,398
1,538 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT71548 72010969
FBT71548 72010969
72010969 FBT71548 ホワイト 1.5
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT72048 72010978
FBT72048 72010978
72010978 FBT72048 ホワイト 2
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT73048 72010987
FBT73048 72010987
72010987 FBT73048 ホワイト 3
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT75048 72010996
FBT75048 72010996
72010996 FBT75048 ホワイト 5
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT77048 72011005
FBT77048 72011005
72011005 FBT77048 ホワイト 7
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT710048 72011014
FBT710048 72011014
72011014 FBT710048 ホワイト 10
オープン
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT711548 72011023
FBT711548 72011023
72011023 FBT711548 ホワイト 15
オープン
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

返品不可
FBT712048 72011039
FBT712048 72011039
72011039 FBT712048 ホワイト 20
オープン
5,998
6,598 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72010804 FBT310048 ブラック 10
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72010813 FBT312048 ブラック 20
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする