4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))
プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用
形状L型プラグ-F型接栓
色ホワイト
長さ(m)10
規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブル
プラグ金メッキプラグ
シールド2重シールド
内容量1個
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。