曜日別特売

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) - フジパーツ
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓ブラック長さ(m)1規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールドオリジナル4重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1内容量1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72011057BFF1048
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする