4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式))

4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ 4K8K衛星放送対応 5Cアンテナケーブル (L型プラグ-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

プラグ形状
片側:L型プラグ(オス)×1
片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用 形状L型プラグ-F型接栓 ホワイト 規格4K8K放送対応(3224MHz)5Cアンテナケーブル プラグ金メッキプラグ シールドオリジナル4重シールド 内容量1個
注意
※ネジ側はネジ式対応ではないお部屋の壁面端子には接続できません。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72011267 WLF0548 0.5
オープン
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011276 WLF1048 1
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011285 WLF1548 1.5
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011294 WLF2048 2
オープン
2,298
2,528 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011303 WLF3048 3
オープン
2,798
3,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011319 WLF5048 5
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
72011337 WLF10048 10
オープン
5,498
6,048 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする