リモートコマンダー

リモートコマンダー SONY

濡れた手でも気軽に使える生活防水設計JIS IPX2(防滴II型)相当。
視認性に優れ、使いやすく見やすい大型ボタン
主要メーカーのテレビに対応
LEDを3個搭載した強力広角赤外線発光「ズバとびっ!」対応
地上デジタル/地上アナログ/BSデジタル/アナログBS/110度CSデジタルが簡単に切り換えできるダイレクト放送切り換えボタン
持ちやすいすべり止め付き

仕様非対応機器:PCモニター(テレビチューナー内蔵型含む)、スカイパーフェクTVチューナー内蔵テレビ、DVDやHDDなどを搭載した複合機器、プロジェクター、ケーブルテレビホームターミナル 使用電源単4形乾電池2本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応 適合メーカーデジタルチューナー内蔵テレビ:ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター/サンヨー/シャープ/パイオニア、アナログチューナー内蔵テレビ:ソニー/パナソニック/東芝/日立/三菱/ビクター/サンヨー/アイワ/シャープ/PRECIOUS/フナイ/NEC/富士通/パイオニア/フィリップス 動作距離(m)約5 電池寿命(年)約1(単4形アルカリ乾電池使用時/使用頻度により変わります) 内容量1個
注意
※お買い求めの際は必ず対応機種をご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72011723 RMPZ3DB
オープン
2,198
2,418 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする