RCA変換ケーブル [ピンプラグ+ステレオ音声⇔4極ミニプラグ]
※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。
仕様
99.996%OFC(無酸素銅)コード
、無鉛はんだ使用
規格
、無鉛はんだ使用
片側:Φ3.5mmL型4極ミニプラグ(オス)×1
、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
色ブラック
長さ(m)0.1
内容量1個
、片側:ピン(RCA)ジャック(メス)×3
※4極ミニプラグには配線パターンがありますのでお使いの機器の配線パターンをご確認の上ご使用下さい。