巧膳 本体 ひとえ

巧膳 本体 ひとえ 福助工業 巧膳 本体 ひとえ 福助工業 巧膳 本体 ひとえ 福助工業

深さ(mm)25 材質PPF 耐熱温度(℃)130 仕様レンジOK、耐油性
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電子レンジ
室数
職業別シーン
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0559660 70272274
0559660 70272274
70272274 0559660 1箱(600枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×195 - 23-20-2H ひとえ赤
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
0559709 70272308
0559709 70272308
70272308 0559709 1箱(600枚) 5 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×195 - 23-20-6H ひとえ赤
オープン
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
70271723 558583 1箱(900枚) - - - - - - - 187×160 19-16-1H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271732 558591 1箱(900枚) - - - - - - - 187×187 19-1H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271748 558605 1箱(900枚) - - - - - - - 187×187 19-2H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271757 0558621 1箱(800枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×170 - 23-17-1H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271766 0558648 1箱(600枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×195 - 23-20-2H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271775 558656 1箱(600枚) - - - - - - - 230×195 23-20-3H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271784 558664 1箱(600枚) - - - - - - - 230×195 23-20-4H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271793 558672 1箱(600枚) - - - - - - - 230×195 23-20-5H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271802 0558680 1箱(600枚) 5 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×195 - 23-20-6H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70271818 558702 1箱(600枚) - - - - - - - 215×215 22-1H ひとえ青
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272222 0559601 1箱(900枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 187×160 - 19-16-1H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272238 559611 1箱(900枚) - - - - - - - 187×187 19-1H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272247 559628 1箱(900枚) - - - - - - - 187×187 19-2H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272256 0559644 1箱(800枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×170 - 23-17-1H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272265 0559652 1箱(600枚) 4 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 230×195 - 23-20-1H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272283 559687 1箱(600枚) - - - - - - - 230×195 23-20-4H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272292 559695 1箱(600枚) - - - - - - - 230×195 23-20-5H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272317 0559725 1箱(600枚) 5 断熱性あり テイクアウト・デリバリー 屋台 215×215 - 22-1H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70272326 559733 1箱(600枚) - - - - - - - 215×215 22-2H ひとえ赤
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする