VITLAB
メスフラスコ PFA
PFA製で耐薬性に優れています。DIN/EN/ISO1042クラスA。オートクレーブ滅菌可能
材質
PFA(フッ素樹脂)
規格
DIN EN ISO 1042 クラスA
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
ねじ口規格(GL)
体積許容誤差(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72014374
107097
1本(10mL)
10
90
18
±0.04
¥
26,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
72014383
107197
1本(25mL)
25
115
18
±0.04
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
72014399
107297
1本(50mL)
50
150
18
±0.06
¥
27,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
72014408
107397
1本(100mL)
100
180
18
±0.10
¥
33,400
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
7日以内出荷
72014426
107597
1本(500mL)
500
270
25
±0.25
¥
47,500
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
72014417
107497
1本(250mL)
250
235
25
±0.15
¥
33,800
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください