モノタロウ

エアーダスター ノンフロン

エアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウエアーダスター ノンフロン - モノタロウ
(304件のレビュー)

逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。
スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。
フロンを使用していません。
従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。

用途
パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。
大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。
仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※噴射したガスは空気より重く滞留しやすいため、通気のよくない場所に使用した場合は、内部に溜まっているガスを完全に放出してから使用を再開してください。静電気や火花等があると滞留ガスに引火する恐れがあります。特にシュレッダー等の気密性が高い機器には危険です。絶対に使用しないでください。
※連続的な使用はお控えください。噴射力が弱くなります。
※連続的に長時間使用すると液化ガスが噴出する恐れがあります。
※取扱いを誤ると、中毒や火災、缶の破裂などをおこす恐れがあります。十分注意してご使用ください。
※火気と高温に注意してください。
※高圧ガスを使用した可燃性の製品で危険なため、下記の注意をお守りください。
1.炎や火気の近くで使用しないこと。
2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
4.火の中に入れないこと。
5.使い切って捨てること。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74003923-1箱(350mL×24本)
8,298
9,128(税込)
当日出荷
1年間返品保証
74003939-1本(350mL×1本)
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
74003923-1箱(350mL×24本)6,9987,698
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:304
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: 車のプラグ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

プラグ交換時にエンジンの上にあるゴミなどを吹き飛ばすのに重宝しています。
しかし、、夏は良いのですが冬は寒すぎてエアーの出が悪くなるので星を一つ落としてます。。まぁどれを使っても同じで結局コンプレッサー回せば良いんですが手軽にエアで飛ばせるのは便利ですね。

1が参考にしています
2026-03-24
用途: バリカンのほこり飛ばしに
ペットサロンアンディサービス業

バリカンのほこり飛ばしに使います。
何といってもお安いので消耗品なので定期的に買っています。
これからも使いたいです

2026-01-09
用途: パソコン掃除用
製造業

パソコンの掃除用に購入しました
安価で満足です
ただし缶のデザインが他のスプレーとよく似ているので、使い間違いが少し心配です

2が参考にしています
対象商品 : 74003939
2026-03-23
用途: バイクのプラグ交換前掃除
白崎運送運輸・通信業

コンプレッサーないのでこちらの商品を使用。
勢いも強くバイクのプラグ交換前の小砂利等飛ばすのに十分使えます!

2025-11-16
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

以前はエクステンションチューブが抜けたのですが、今回の購入では改善されたようで抜けることは無いようです。
廃棄の時のガス抜きですが、硬貨を差し込むアイデアには拍手です。

3が参考にしています
2026-01-27
用途: PCキーボードなどの清掃、動かせない小物ディスプレーの隙間の掃除
佃食品株式会社卸売・小売業

価格も手ごろで使いやすいです。ノンフロンなので環境にも優しいところが気に入ってます。

対象商品 : 74003939
2026-02-10
用途: 塗装時のゴミ駆除に
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとしたホコリを飛ばすときに利用しています。リピート買いです。

対象商品 : 74003923
2026-01-26
用途: パソコンとスマホ
その他業種

つかいやすい 奥まで掃除ができます、すみずみ、細いところもきれいにします。安くて速い最高な掃除用品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ノズルは付属しているでしょうか。
回答:
付属しております。
2が参考にしています
2024-05-31
質問:
ノズルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする