昇降式L字デスクHD ロングタイプ

昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ昇降式L字デスクHD ロングタイプ - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
[ 拡張型 昇降式 L字デスク ]お使いのデスクと合わせて使うことでL字デスクの作業スペースを実現できる拡張型昇降式L字デスク。単体でもサイドラックとしてお使いいただけます。収納部にはPC本体も格納でき、パソコンカートとしてもお使いいただけます。L字デスクとしてお使いのデスクの横に設置することでL字デスクとして拡張可能です。作業スペース、収納スペースを拡張できます。昇降機能天板の高さ調整が可能で、お使いのデスクの天板と高さを合わせることができます。パソコンカートとして収納部分にパソコン本体を収納可能です。(サイズのご確認をお願いします。)床からパソコン本体を浮かすことでパソコン本体へのホコリの影響を軽減できます。ロック付きキャスター採用移動、固定に便利なロック付きキャスターを採用。

ブラック表面処理エポキシ粉体塗装昇降範囲(mm)555~780天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×405内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020044BHD-1000HL-BK100未満、天板70、底板25、トレイ各2.5約555(555-780)約1000約405
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする