ロングサイドテーブル
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
ロングサイドテーブル「スリムなベッドサイドテーブル」ベッドサイド専用のスリムな昇降テーブルです。横長の天板にスマホやタブレットを並べて充電できます。コンセプト『枕元に充電スタンドを配備!』「寝る直前までスマホでゲームをしていたい。」「タブレット・ノートPCなどをまとめて充電しときたい。」お布団を愛する自堕落ゲーマーのため、ベッド周りの電源確保に便利なテーブルを開発しました。スマホ・デバイスを並べて置ける横長天板に、電源タップが固定できるパンチング板を搭載。ベッドサイドの充電基地が、あなたの効率的な自堕落生活をサポートします。スマホ・タブレットの充電基地にスマホにタブレット、携帯ゲーム機やノートPC…ベッドでごろごろしながら使いたいデバイス類をまとめて充電できます。パンチング背板に電源タップを固定して、布団の中からアクセスできる充電スタンドを構築しましょう。ベッドに合わせて高さ調節床から60~80cm(20cm幅)の範囲で天板を昇降できます。ベッドの高さや使いやすさにあわせて調節可能です。スリムでワイドな天板ベッドサイドに設置しても邪魔になりにくい、奥行き30cmのスリム天板を採用。横幅は80cmのロング仕様で、複数のデバイスを並べて置くことが可能です。枕元でごちゃついていたアイテムをまとめられるので、ベッドの上がすっきり片付きます。ベッドの上で生活しようデバイスも自分もチャージできる、快適なベッド環境を構築しましょう。デバイスのチャージ【充電】はロングサイドテーブル、カロリーのチャージ【腹ごしらえ】はエナジーワゴン、体力のチャージ【睡眠】はお布団の中で。ベッドの上で活動が完結する”永久機関”を目指します。ゲーミングデスクのサブテーブルとしてもベッドサイドへの設置の他、メインデスク横のサブテーブルとしても便利です。スリムなサイジングなので「ちょい足し」に便利。気軽にL字デスク環境を構築できます。チェアの脚部と干渉しないよう、底板は取り外して使用することが可能です。※底板を取り外しても、耐荷重には影響しません。高さメモリ高さが調整しやすい目盛り付き。左右を水平に昇降できます。ソファで天板高を低めに設定できるロングサイドテーブルは、ソファでの使用にも最適。落下防止バー (ケーブルホール)デバイスの落下を防ぎ、ケーブルホールとしても活用できます。ハンギングバー別売のヘッドホンハンガー、S字フックなどが引っ掛けられます。取り外し可能な背板底板と同様、パンチング背板も自由に取り外すことが可能です。らくらく移動ロック付きボールキャスターを採用し、配置換えや掃除も簡単。※ロック付きは4輪中2輪のみ。安定感を高める構造底部のサイズを天板よりも大きくすることで、サイドテーブルの安定性を可能な限り高めています。たっぷり置けるメガネやリモコン、目覚まし時計など、ベッドまわりの小物置き場としても便利です。物が多い場合は、昇降式ヘッドボードとの併用がおすすめ。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。