Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイStarTech.com税込¥14,278¥12,980

