昇降式L字デスク

昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
昇降式L字デスク BHD-670H『天板拡張できるCPUスタンド』L字デスク環境が構築可能な、昇降式のCPUスタンドです。大型ゲーミングPCがすっきり格納できます。コンセプト『今あるデスクと組み合わせて簡単に小さなL字デスク環境を作る』快適なゲーム環境を求めるゲーマーにとって、L字型デスクはまさに理想的です。しかしながら、自室に置くにはサイズが大きく導入ハードルが高い点が問題となりがちでした。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと組み合わせるだけで簡単に小さなL字デスク環境を構築可能です。CPUスタンドとしても機能し、大切なPCをホコリや転倒リスクから守ります。昇降機能メインデスクの高さと揃えて天板を拡張したり、それよりも高く/低くしてマウス操作がしやすいように調節したり、自分のゲーム環境・スタイルにあわせて昇降可能です。埃や衝撃からパソコンを守るCPUスタンドとしても活用でき、高価なPCを衝撃から保護します。床から約8cm離して設置できるので、ホコリの吸引による排熱の阻害や故障のリスクを低減します。また、災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。大型ゲーミングPCもすっきり格納できます。※お使いのPCが収納できるかどうか、事前にサイズをご確認ください。作業スペースが拡張できるL字デスクの天板は、バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ仕様。高さを合わせて連結すれば、天板を拡張して広々とした作業面積を確保することが可能です。マウステーブルとしてL字デスクを袖に引き寄せれば、マウステーブルとして使用可能。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。「寝ながらゲームシステム」構築時も、無理のない姿勢でマウスが操作できます。スムーズな移動ロック付きキャスター付属で、PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能。天板前方には、移動に便利な取っ手付き。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。(※移動時はケーブルの扱いにご注意ください。)メンテナンス性に配慮サイドのパンチングパネルは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。電源タップの取り付け電源タップやスイッチングハブなどをマグネット・結束バンドで固定できます。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぐストッパーには、配線の処理しやすさを考慮したコの字型パイプを採用。細部デザインの仕上げ美しいゲーム環境が構築できるよう、一つひとつの金具パーツに塗装を施し細部のデザインにまでこだわりました。シリーズ紹介・昇降式L字デスク ハイタイプ BHD-670H 幅32×奥行67cm 高さ570~78cm・昇降式L字デスク ロータイプ BHD-670L 幅32×奥行67cm 高さ36.5~46cm・昇降式L字デスク タワータイプ BHD-670T 幅32×奥行67cm 高さ92~113.4cm・昇降式L字デスク ラージタイプ BHD-820H 幅39×奥行82cm 高さ57~78cm

幅(mm)320質量(kg)10.72ナチュラル高さ(mm)570(570-780)奥行(mm)670耐荷重(kg)40未満表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)570~780天板寸法(幅×奥行)(mm)670×320内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72020884BHD-670H-WD
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする