昇降式L字デスク

昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ昇降式L字デスク - バウヒュッテ

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
昇降式L字デスク スタンダード BHD-670H ラージ BHD-820H タワー BHD-670T ロー BHD-670L『今あるデスクと組み合わせて L字環境を構築』ゲーマー憧れのL字型デスクは、サイズ選びや組み立ての困難さなど導入ハードルの高さがネックとなっていました。「昇降式L字デスク」なら、今あるデスクと並べて設置するだけで、簡単にL字環境を構築できます。収納部分にはデスクトップPCが格納可能。CPUスタンドとして機能し、埃・衝撃などから大切なPCを保護します。天板の高さが調節できるロックレバー式の天板昇降機能を搭載しています。あなたのゲーム環境やプレイスタイルにあわせて、無段階の高さ調節が可能です。埃や衝撃から パソコンを守る大切なパソコンを保護する、CPUスタンドとして活用できます。床から離してPCを設置することで、埃の吸い込みによる故障リスクを低減。災害時などにおける転倒・破損リスクが気になるゲーマーにもおすすめです。お使いのPCのサイズを事前にご確認ください。作業スペースが拡張できるメインデスクと高さを揃えて連結すれば、天板を拡張できます。広々とした作業面積を確保して、快適なゲーム環境を構築しましょう。バウヒュッテのゲーミングデスクシリーズと同じ素材の天板を採用しているので、違和感なく統一性を持たせることが可能です。マウステーブルとして身体の横に引き寄せて、マウステーブルとしても活用可能です。手首から肘まで腕全体をしっかり天板につけられるので、安定したエイムを実現します。スムーズな移動ロック付きキャスター&取っ手が付属し、取り回しらくらく。PCを搭載した状態でもスムーズな移動が可能です。こまめな掃除や配線のメンテナンスにもノンストレスで対応します。移動時はケーブルの扱いにご注意ください。メンテナンス性に配慮両サイドのパンチングボードは着脱可能。PCメンテナンスのしやすさに配慮した設計です。タイプ紹介
BHD-670H一般的なミドルタワータイプのPCが収納できるスタンダードタイプ。PCサイズを事前に確認してください。BHD-820H天板&収納スペースが大きめなラージタイプ。大型ゲーミングPCも格納可能です。PCサイズを事前に確認してください。BHD-670Tより多くの収納スペースを確保した、2段式のタワータイプ。スタンディングスタイルでの活用もおすすめ。BHD-670L座椅子派ゲーマーのマウステーブルとして最適なロータイプ。PCを収納するスタンダードタイプとセット使いすることで、快適なローデスク環境が構築できます。その他製品特長
パンチングボード電源タップやスイッチングハブなどの固定に便利です。昇降ロックレバー天板を任意の高さで固定できます。ロック付きキャスター移動・据え置きに便利です。取っ手移動に便利な取っ手付き。ストッパーPCが後方へ落下するのを防ぎます。コの字型パイプを採用し、配線処理のしやすさを考慮しました。細部デザインの仕上げ一つひとつの金具パーツにマットブラックの塗装を施し、統一感を演出。細部にまでこだわりました。ご使用上の注意ご使用の際は、レバーがしっかりとロックされていることを必ずご確認のうえ、昇降機構の真上に荷重が集中しないようご注意ください。

質量(kg)10.2ブラック表面処理脚部:エポキシ粉体塗装材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)材質(天板)合成樹脂化粧繊維板昇降方式手動昇降昇降範囲(mm)570~780天板寸法(幅×奥行)(mm)820×390内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72021006BHD-820H-BK60未満570(570-780)390820
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥7,000/税込¥7,700
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする