HDDケース SSDケース ドッキングステーション機能 USBハブ 2.5インチ USB3.2(Gen1) タイプC 4K ブラック
本製品はドッキングステーション機能の付いたHDD/SSDケースです。
4K映像の出力が可能なHDMI2.0ポート、USB3.2(Gen1)のType-Aが2ポート、Type-Cが1ポート搭載されています。
また7mm、9mm厚の2.5インチSATA HDD/SSDが搭載可能です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
付属品ロジテックHDDツール
対象パソコンUSBType-Cポートを搭載しているWindowsパソコンおよびIntelMacシリーズ
色ブラック
質量(g)225
対応OSWindows 10、Windows 8.1、macOS Catalina 10.15、macOS Mojave 10.14、macOS High Sierra 10.13
コネクタ形状USB Type C
対応2.5インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×29
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.0/USB2.0
アズワン品番65-0587-13
設置形態水平
内容量1個
PCパーツ の新着商品


カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07