スツール(丸椅子パイプ)

スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ スツール(丸椅子パイプ) モリマーキンキ

シンプルなパイプ丸椅子です。
シンプルなデザインで様々なシーンで活躍します。

用途事務所、会議室、集会場、公民館、工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等 材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:Φ22.2鋼管 合成樹脂焼付塗装仕上 質量(kg)2 タイプスタッキング可能 高さH(mm)420 梱包数1 奥行D(mm)390 幅W(mm)Φ300 使用場所屋内 主材質再生高密度ポリエチレン グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※火気厳禁 ※分解、改造をしないでください。破損、変形した場合は直ちに使用を中止して購入店へご連絡ください。
※背や肘掛けに乗ったり、座面に立ち上がらないでください。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RP-001 72050449
RP-001 72050449
72050449 RP-001 ブルー
11,200
7,493
8,242 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
RP-001 72050458
RP-001 72050458
72050458 RP-001 オレンジ
11,200
8,613
9,474 (税込)
16日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする