180°超広角照射 LEDヘッドライト

180°超広角照射 LEDヘッドライト - アックスブレーン180°超広角照射 LEDヘッドライト - アックスブレーン180°超広角照射 LEDヘッドライト - アックスブレーン180°超広角照射 LEDヘッドライト - アックスブレーン
(2件のレビュー)

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
180°の超広角照射で視野が広がり作業効率UP!
作業に合わせてセンターのみ分割照射可能
装着時のズレを防止するスベリ止め付ヘッドバンド!!

付属品単3アルカリ電池×4本(テスト用)、ベルトクリップ×3個質量(g)約300(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×48×145(ヘッド部)、約80×80×35(電池BOX部)使用電池単3アルカリ乾電池×4本点灯方式センター → 全灯High → 全灯Low → 消灯耐衝撃性1m電源タイプ電池式明るさ(Lm)センター:約500、全灯:High/約700、Low/約320防水保護等級IPX3照射距離(m)センター:約20、全灯:High/約30、Low/約10電球の種類LED連続点灯時間(時間)センター:約6、全灯:High/約5、Low/約7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72053949ARH700WA-LED
6,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 作業時
建設業・工事業

明るいのは最初だけ。
5~10分で光度がガクンと落ちて使い物になりません。

8が参考にしています
対象商品 : 72053949
2022-04-06
用途: 天井裏の作業
建設業・工事業

自分的には、かなり満足して使用しています。
かなり明るくて作業がしやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする