曜日別特売

NEP仕様ネプチェーン

NEP仕様ネプチェーン - 椿本チエイン
タイプユニット列数1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
プレート厚(mm)
ピッチP(mm)
リンク数
最小引張強度(kN)
ピン長L1(mm)
ピン長L2(mm)
リンク内幅W(mm)
ピン径D(mm)
プレート幅H(mm)
最大許容張力(kN)
プレート幅h(mm)
概略質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72187423RS100-NEP-1-RP-URS100431.759610719.7522.8519.059.5430.122.6263.99
71,100
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72187439RS80-NEP-1-RP-URS803.225.412071.616.2519.2515.887.9424.114.720.82.66
41,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする