曜日別特売

バイピッチチェーン用ロックスプロケット

バイピッチチェーン用ロックスプロケット - 椿本チエイン
歯幅(T)(mm)18チェーンNo.RF2100Rハブ長さL(mm)56材質スチール外径Do(Φmm)254ローラ形式Rローラ作用歯数11内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付ボルト(本数)
締付ボルト(サイズ)
取付方式
スリーブ枠番
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72199226RF2100R-1B1100T-S61248A12M6×25AS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199235RF2100R-1B1100T-S61248B12M6×25BS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199244RF2100R-1B1100T-S61250A12M6×25AS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199253RF2100R-1B1100T-S61250B12M6×25BS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199269RF2100R-1B1100T-S61255A12M6×25AS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199278RF2100R-1B1100T-S61255B12M6×25BS616.8
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199287RF2100R-1B1100T-S7560A5M8×30AS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199296RF2100R-1B1100T-S7560B5M8×30BS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199305RF2100R-1B1100T-S7565A5M8×30AS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199314RF2100R-1B1100T-S7565B5M8×30BS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199323RF2100R-1B1100T-S7570A5M8×30AS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72199339RF2100R-1B1100T-S7570B5M8×30BS740.5
33,400
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする