ベアリングローラ

ベアリングローラ - 椿本チエイン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
概略質量(kg)
寸法E(mm)
許容負荷(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72210688JBF36N-1JBF-17429.81
59,100
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210697JBF36N-2JBF-27.24218.6
59,100
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210706JBR36N-1JBR-16.55615.7
56,700
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210715JBR36N-2JBR-2675627.5
56,700
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210724ABF36NABF10.34218.6
55,800
38,980
42,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210733ABR36NABR9.85627.5
52,900
36,980
40,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210749JBF36-1JBF-17429.81
46,000
31,980
35,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210758JBF36-2JBF-27.24218.6
46,000
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210767JBF26N-1JBF-13.9388.83
44,400
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210776JBF26N-2JBF-24.13813.7
44,400
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210785JBR36-1JBR-16.55615.7
43,600
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210794JBR36-2JBR-2675627.5
43,600
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210803ABF36ABF10.34218.6
43,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210819JBR26N-1JBR-13.65012.7
41,600
28,980
31,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210828JBR26N-2JBR-2385019.6
41,600
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210837ABR36ABR9.85627.5
40,900
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210846ABUR17NABUR2.94442.94
38,700
26,980
29,678(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210855ABF26NABF5.53813.7
37,100
25,980
28,578(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210864ABR26NABR5.25019.6
34,700
23,980
26,378(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210873JBF26-1JBF-13.9388.83
33,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210889JBF26-2JBF-24.13813.7
33,600
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210898JBUR17N-1JBUR-12.47442.94
33,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210907JBUR17N-2JBUR-22.6442.94
33,600
22,980
25,278(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72210916ABUR17ABUR2.94442.94
32,200
21,980
24,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする