石英ガラス板
(1件のレビュー)
熱に強く(耐熱約900~1000℃)、透明度が高く、耐薬品性があり薬品に侵されにくいガラスです。
用途
研究、実験用
厚さ(mm)
1
材質
石英ガラス
色
透明
耐熱温度(℃)
約1000
内容量
1箱(10枚)
注意
※割れ欠けが生じやすいので取扱いにご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75412524
-
10×10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75412533
-
20×20
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75412549
-
25×25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75412558
-
26×76
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった