ダスターモップ
モップはワニグチクリップで簡単にクロスを装着できます。
マイクロクロスは、埃や塵をしっかり捕らえます。
ウェットシートは三層構造シートの中央にある保水層から洗剤が一定に出て広い面積の掃除が可能です。
材質ハンドル部/アルミパイプ、プレート/ABS樹脂、クッションシート/PE(ポリエチレン)、マイクロクロス/PE(ポリエチレン)・PET、ウェットシート/PE(ポリエチレン)・PET・PP(ポリプロピレン)・セルロースエタノール・界面活性剤・防カビ剤
寸法(mm)600×90×1580
内容量1個