タンガロイ
チップ DCMT-PM
形状
平行四辺形
寸法ap(mm)
1~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.15~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354967
DCMT070204-PM AH6225
7.8
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
10,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354976
DCMT11T304-PM AH6225
11.6
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354985
DCMT11T308-PM AH6225
11.6
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください