タンガロイ
くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06
質量(kg)
0.91
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
エアー穴
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
50
適合インサート
YDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
4.5
寸法DCX(mm)
52
寸法CICT(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72356315
EPYD06M050C32.0R06
¥
137,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください