タンガロイ
チップ 2QP-FNGG-HP
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.6
寸法ap(mm)
0.05~0.2
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.05~0.2
寸法CEDC(mm)
2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51698309
2QP-FNGG150404-HP
1ケース(2個)
¥
39,100
¥
31,990
¥
35,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72357119
2QP-FNGG150404-HP BXA20
1個
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください