タンガロイ
チップ CNMG-PM
寸法IC(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法ap(mm)
寸法D1(mm)
寸法ft(mm)
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72358616
CNMG120404-PM T9215
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
0.4
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358625
CNMG120404-PM T9225
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
0.4
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358634
CNMG120408-PM T9215
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
0.8
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
72358643
CNMG120408-PM T9225
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
0.8
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358659
CNMG120412-PM T9215
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
1.2
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358668
CNMG120412-PM T9225
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
1.2
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358677
CNMG120416-PM T9215
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
1.6
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72358686
CNMG120416-PM T9225
0.5~5.5
5.16
0.15~0.5
12.9
1.6
4.76
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840404
CNMG120404-PM T6215
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840420
CNMG120408-PM T6215
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840429
CNMG120412-PM T6215
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24840438
CNMG120416-PM T6215
-
-
-
-
-
-
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください