タンガロイ
チップ GNMG*E-TM
寸法ap(mm)
1~3
寸法D1(mm)
3.81
寸法ft(mm)
0.2~0.5
寸法IC(mm)
9.525
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72359517
GNMG090404E-TM AH8015
0.4
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359526
GNMG090408E-TM AH8015
0.8
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359535
GNMG090412E-TM AH8015
1.2
¥
8,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください