曜日別特売

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5

刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 - タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 - タンガロイ
仕様クーラント穴ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全8種類を絞り込む
寸法SSC(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法DCN(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCX(mm)
寸法LS(mm)
寸法LU(mm)
寸法OAL(mm)
寸法OAL2(mm)
寸法OAL3(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72359745TID060R8-3.5686.4452175.775.974.816
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359754TID065R8-3.56.586.94522.877.577.776.586.5
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359763TID070R8-3.5787.44524.579.179.378.187
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359779TID075R8-3.57.587.94526.380.981.179.987
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359788TID080R10-3.58108.4502887.88886.898
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359797TID085R10-3.58.5108.95029.889.689.888.698
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359806TID090R10-3.59109.45031.591.591.790.419
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72359815TID095R10-3.59.5109.95033.393.293.492.119
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする