タンガロイ
チップ RNGN
寸法ap(mm)
0.02~2
寸法ft(mm)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
形状
円形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360533
RNGN120400 LX10
4.76
¥
10,400
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360549
RNGN120700 LX10
7.94
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください