タンガロイ
チップ SPM/GN
形状
正方形
寸法S(mm)
3.18
寸法ap(mm)
0.02~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法ft(mm)
0.05~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360689
SPGN090308 LX10
9.53
0.8
9.525
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360698
SPGN090316 LX10
9.53
1.6
9.525
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360707
SPGN120304 LX10
12.7
0.4
12.7
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360716
SPGN120308 LX10
12.7
0.8
12.7
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360725
SPGN120312 LX10
12.7
1.2
12.7
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください