iPhone 13 mini ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 ブルーライトカット
【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ブルーライトを31%カットして目に優しい/高透明/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)
付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス
対応機種iPhone 13 mini
表面硬度10H
特性ガラス、ブルーライトカット
ブルーライトカット率31%
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07