iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア

iPhone 14 Plus | iPhone 13 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア LEPLUS

【100日間保証】【貼り付けキットUltra付属】 柔らかい光沢フレーム素材でガラスの角割れを防止!超極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透明度/アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属【貼り付けキットUltra】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができ、貼る際のホコリも防ぐ貼り付けキット(特許No.6984934)

付属品アルコール清浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス 厚さ(mm)0.25 対応機種iPhone 13 Pro Max 表面硬度10H 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢 ブルーライトカット率31% 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72363839 LP-IL21FGS
1,292
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする