HP USI アクティブペン (シルバー)
本格的なドローイングが可能なスタイラスペン
最新のUSI(Universal Styrus Initiative)規格に対応
USB Type-CTM2 で充電。充電しながらの利用も可能
1回の充電で最大約20日間利用可能(約2時間/日の利用頻度)
インジケータ―のランプで電池残量を確認可能
本体とのペアリング設定不要
本体にマグネットでドッキング可能
付属品充電用ケーブル、ペン先×2、クイックスタートガイド
質量(kg)0.09
色シルバー
本体寸法(mm)149×9.5×9.5
コネクタ形状USB-C(充電専用)充電しながら利用可能
型番8NN78AA#UUF
対応USI(Universal Stylus Initiative)
連続使用可能時間最大約20日間(約2時間/日の利用頻度)
筆圧レベル4096段階
内容量1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07