一斉開放弁 YVB型(減圧開)
固定式泡消火設備や水噴霧消火設備あるいは、舞台等に設置される開放型スプリンクラー設備等の地区開放弁として使用します。
耐圧試験圧力(MPa)2
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.4
取付方向縦横両用
塗装色赤色(7.5R4/14)
N-Φh(mm)4-Φ19
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。