パッケージ型消火設備(リサイクルシール付)露出型
消火薬剤貯蔵容器・起動装置・加圧用ガス容器・ホースなどをパッケージ(収納箱)内にコンパクトにスッキリ 収納しました。1人で効果的に使用できるうえメンテナンスに手間がかかりません。 屋内消火栓設備の代替消火設備としても多く設備されています。
仕様露出型
使用温度範囲(℃)マイナス10~+40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)格納箱:750×1400×230
薬剤タンク容量(L)28.5×3本
噴霧量(L/min)25
ホースサイズ(内径×外径×全長)12.7mm×21mm×25m
認定番号PG-039号
RoHS指令(10物質対応)対応
放射時間約180秒(at20℃)
放射距離13~15m
認定取得(財)日本消防設備安全センター認定品
総質量(kg)約200
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。
消火器・消火用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10