横浜ディスプレイミュージアム 横浜ディスプレイミュージアムの 店舗什器・備品 横浜ディスプレイミュージアムの 店舗運営用品 横浜ディスプレイミュージアムの 観葉植物 ナンテン ナンテン 注文コード 72729519 材質ポリエステル、鉄、PS、PE 色R 全長(cm)60 実径(cm)0.7~0.9 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FS -5191A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 72729519 FS -5191A ¥420 ¥329 ¥329 ¥362 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フェイクフラワー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソレイユガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ モンステラジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 造花 ミニ椿クリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 造花 ラベンダークリップ cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チアフルチューリップ 東京堂 税込¥439~ ¥399~ スキンダプサスロングバイン MAGIQ(東京堂) 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ エアプランツ MAGIQ(東京堂) 税込¥516~ ¥469~ 造花 ワタカラクリップ cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ フロンティアローズ MAGIQ(東京堂) 税込¥736~ ¥669~ シャビーガーベラバンドル MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ シェリーファレノ MAGIQ(東京堂) 税込¥615~ ¥559~ クッカバラブッシュ MAGIQ(東京堂) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ モスウッドフレーム MAGIQ(東京堂) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ドウダンツツジ枝 MAGIQ(東京堂) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ ソレイユグロリオサ 東京堂 税込¥1,428~ ¥1,298~ ストレリチアジョイントポット MAGIQ(東京堂) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 造花 ひまわりクリップ cotta 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ルイカーネーションピック 東京堂 税込¥439~ ¥399~ トネリコミニポット MAGIQ(東京堂) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エレナポピー 東京堂 税込¥615~ ¥559~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗運営用品観葉植物造花・フェイクグリーンフェイクフラワー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります 観葉植物壁掛け用/卓上用グリーン(造花) フロア用グリーン フェイクフラワー シェアする マイページ 最近見た商品