24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプ 左右セット

24V大型・中型トラック汎用 ユーロスタイルファイバーLEDテールランプ 左右セット NIGHTSTAR(ナイトスター)

車検対応、保安基準適合Eマーク取得済みで安心して装着可能なトラック用テールランプ。
他に類を見ない明るさと機能性で抜群の視認性は事故の低減につながります。
立体的な3連レッドファイバーは昼間でも目にとまりやすいデザインでポジションON時、ひときわ明るい光を放ち存在感抜群です。
ウインカーは流れるシーケンシャルウインカーを採用し、ブレーキ・バックランプにも高輝度LEDを使用。
計算された反射光学技術で従来と比べで圧倒的な明るさで点灯し、後続車へ最大のアピールが可能。
ポジションランプ ファイバーLED
ブレーキランプ 高輝度LED左右合計48発
ウインカー なめらかに流れるシーケンシャルウインカー仕様 高輝度LED左右合計48発(配線の中にあるギボシ端子の差し替えにより通常点滅モードに切り替え可能)
バックランプ 高輝度LED左右6発
反射板内蔵
ハイフラ対策済み・警告灯キャンセラー付き
カプラーオン取付(車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。
保証書付属 (水漏れ・LED切れ1年)
【適合車種】
大型車(3連テール規格サイズ)
中型トラック、小型トラックへもサイズがあえば、取付可能。
日野レンジャー・プロフィア
三菱FUSOファイター・スーパーグレート
いすゞGIGA
他(24V車のテール取付が確保できる車両に幅広く取付可)

用途トラック用LEDテールランプ 付属品側面反射板(両面テープ付き)×2、バックランプ用カプラー×2 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※三菱ふそうファイター・スーパーグレート 2017年式~は取付不可
※車両によりカプラー形状が異なる場合は加工が必要になる場合も御座います。
※ショート、破損の原因となりますので、バックランプ配線作業時には、必ず先に車両側のプラス/マイナスの極性をテスターで確認してからお取り付けください。
※本製品には球切れ警告灯用のキャンセラーが左右1個づつ付属しております。万が一、警告灯が点灯する場合や不具合が起こる場合は、そのまま使用せず専門の取付業者様に依頼して、お客様の車両に合った抵抗を追加するなどの改善をしてください。(その際に要した工賃などの費用・損害等については一切責任を負いかねます)
※トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※保証は、メーカー規約に基づき対応させていただきます。
※保証はお買い上げ製品本体のみとなります。商品以外に要した取り付け工賃や修理費、出張費及び損害等 その他いかなる場合も保証はできません。
※万が一に備え、純正部品や交換前の部品は大切に保管してください。
※製品の故障に起因するお客様での二次損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等)及びいかなる損害も保証の対象外とさせていただきます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72740317 S329 クリアー 左右セット クリアー DC24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72740326 S329 ブラック 左右セット ブラック DC24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72740335 S329 スモーク 左右セット スモーク DC24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラック・ダンプ・トレーラー用ランボスタイルファイバーLEDテール

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする