消毒液スタンド(足踏式)

消毒液スタンド(足踏式) LION (ライオン事務器) 消毒液スタンド(足踏式) LION (ライオン事務器)

足踏み式なので、ポンプ部に触れることなく衛生的に使用できる消毒液スタンド。

材質スチール タイプ足踏式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1050 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付ボトル:120×110×193.9~303.9 繰り返し・詰め替え対応 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72756426 SS-FP
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする