フリクションポイントノック04 デザインシリーズ
『フリクションポイントノック04』は、こすると消える「フリクション」の特長と、「シナジーチップ」の特長を活かし、スムーズな書き出しとなめらかな書き味を実現した超極細の消せるボールペンです。
「シナジーチップ」とは、細書きに適した極細のステンレスパイプの先端にくぼみをつけてボールを点で支える構造の「パイプチップ」と、一般的なボールペンに使われる、円錐形で、チップ強度が強く、安定して書きやすい「コーンチップ」のそれぞれの特長を活かした構造・形状のチップです。
そのため、細書きに最適なペン先でありながら、ペン先の強度が高く、インキの供給がスムーズで、なめらかな筆記ができます。
超極細の0.4mmのペン先で、手帳や資料などの細かい部分への筆記しやすく、ペン後部の消去用ラバーがスリム形状になり、細かい部分も消しやすくなりました。
ボディデザインは、金属のクリップや口金を使用し、高級感ある仕上がりです。
「フリクションボールノック」よりも、ややスリムな10.5mmの軸径で、手帳やスーツのポケットへ収納しやすい形です。
用途筆記具
材質(軸さや)樹脂/ラバー
全長(mm)142
種類ゲルインキボールペン
シリーズフリクション
方式クリップスライドノック式
最大径(Φmm)10.5
インク色黒
先端ボール径(mm)0.4(超極細)
替芯LFPKRF30S43B
インクフリクションインキ
入数1本
内容量1本
注意
※専用ラバーでこすると色が消えます。※証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。
※60℃以上になるとインキが無色になります。
※-10℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからご使用ください。
ボールペン の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07