ソイジョイ スコーンバー
しっとりとした食感で、粒々とした粗びき大豆がアクセント
大豆の栄養をまるごと!
SOYJOYは、小麦粉を一切使用せず、
栄養豊富な大豆をまるごと生地にして焼き上げました。
糖質をコントロールしやすい低GI食品
SOYJOYは全アイテム低GI食品です。
植物性タンパク質を手軽にとれる
SOYJOYならカラダを構成する上で欠かせない良質なタンパク質が手軽に摂れます。
原材料大豆粉(国内製造、遺伝子組換えでない)、マーガリン、卵、調製豆乳粉末、砂糖、アーモンドパウダー、食塩/加工でん粉、ソルビトール、グリセロール、膨張剤、香料
アレルギー卵・大豆・アーモンド(本品は乳成分、ピーナッツを含む製品と共通の設備で製造しています)
香味スコーンバーブレーン
栄養成分エネルギー 117kcal/タンパク質 4.7g/脂質 6.6g(飽和脂肪酸2g、トランス脂肪酸0g)/コレステロール 6~13mg/炭水化物 10.9g(糖質9.4g、食物繊維1.5g)/食塩相当量 0.22g/大豆イソフラボン 17mg
再生紙使用マーク適合
内容量1箱(25g×48本)