マイナス20~20度 車載対応 冷蔵冷凍庫14L

マイナス20~20度  車載対応 冷蔵冷凍庫14L ベルソス
(2件のレビュー)

設定温度-20度~10度が可能なAC/DC(12V/24V)2電源対応のコンプレッサー式保冷庫。
設定温度マイナス20~10度の小型保冷庫。1度単位で設定可能。
家庭用電源(AC100V)と車載用電源(DC12V/24V)に対応しているのでご家庭や会社、あるいは外出先や車中泊でもご使用頂けまます。
冷蔵庫がいっぱいになった時の予備として、夏場の熱中症対策としても大活躍。

設定温度(℃)-20~10 セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)10 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/24 消費電力(W)40 コード長さ(m)AC電源コード+アダプター:約2、DC電源コード:約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×320×270 冷却方式コンプレッサー式 収納本数(本)350mL缶×20、500mLペットボトル×15 庫内容量(L)約14 内容量1台
注意
※本製品は一般家庭用です。
※使用される環境の温度によっては設定温度通りにならない場合がございます。
※設定できる温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72762297 CBL-140WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
72762306 CBL-140BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
72762306
2022-07-19
用途:
買い物時に使用
その他業種

徒歩圏内には商店街、スーパーがないので買い物は必ず車を使用します。夏場は冷凍食品や氷など解けるのが嫌で購入を控えることが多かったのですが、この冷蔵冷凍庫を積んで買い物に行けばそんな心配もなく欲しい物が買えるようになりました。

2022-07-04
用途:
車載用に

半信半疑で購入しましたが、今のところ必要十分です。
500ミリのペットボトルが立たないのが不満です。
あとは耐久性ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする