ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 B罫

ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 B罫 ナカバヤシ ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 B罫 ナカバヤシ ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 B罫 ナカバヤシ ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 B罫 ナカバヤシ

表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。

用途提出などの共有使用、病院などの医療用 本体質量(g)95 寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4 紙質上質紙70g/m2 材質(表紙)ボール紙 RoHS指令(10物質対応)対応 製本背クロス糸綴じ製本 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72764004 NB605B B6 40 B罫 6
190
178
196 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする