ロジカル・抗ウイルスノート B6 40枚 方眼5mm
表紙の印刷に銀系無機抗ウイルス剤を配合しています。
SIAA認証製品。安全性基準に適合しています。
清潔を重視する方・共有使用に最適です。
ページの角が丸い、やさしい形です。
用途提出などの共有使用、病院などの医療用
本体質量(g)95
寸法(横×縦×厚さ)(mm)128×182×4
紙質上質紙70g/m2
材質(表紙)ボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本背クロス糸綴じ製本
内容量1個
ノート の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07